{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterispänning | 18 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
maximalt varvtal: | 1 700 min-1 - 3 760 min-1 | |
största verktygsdiameter | 125 mm | |
vikt | 2 kg | |
Produktslag | Kälsvetsslip |
Artikelnummer | 077770 BME18 | |
EAN/GTIN | 4030293230422 | |
Tillverkarens nummer | 504505 |