Rörbandslipmaskin SET

Art-nr: 077761 SET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning BRE14-3 125SET
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 400 W
bandbredd 40 mm
bandlängd 760 mm
bearbetbar rör-⌀ 125 mm
Typ SET
vikt 3,6 kg
maximal bandhastighet 10 mm/s
maximala vibrationer enligt EN 0 m/s2
Produktslag Rörbandslipmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077761 SET
EAN/GTIN 4030293187191
Tillverkarens nummer 433446

Benämning

Utförande:

Kraftfull rörbandslipmaskin med varvtalsförval, - konstantvarvtal med varvmätare, mjukstart, återstartspärr, överlastskydd och temperaturövervakning. Verktygsfritt byte av systemförsats för satinering och rörbandsslipning. Helgjuten elektronikmodul förhindrar skador till följd av damm. Högkvalitativ, fjädringslagrad sliparm med 2 remskivor för optimal omslutning av rör med upp till max. 270°.

Leveransinnehåll:

1 rörbandslip BRE14-3 125SET, 1 sliptillsats rörband BR125, vardera 1 Superfinishing-band S600, S1500, vardera 1 slipband Meshflex A240, A400, vardera 5 slipband Coruflex P80, P120, P220, 1 transportväska L-BOXX® 238.

Anmärkning:

Slipdukband se från nr 558408.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen