{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Produktslag | Satineringsmaskin | |
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | BSE 14-3 100 set | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 400 W | |
varvtalsområde | 1 000 min-1 - 3 500 min-1 | |
verktygsfäste | 19 | |
polerverktygets längd | 100 mm | |
maximal polerverktygs-⌀ | 125 mm | |
vikt | 2,9 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 0 m/s2 |
Artikelnummer | 077751 SET | |
EAN/GTIN | 4030293187184 | |
Tillverkarens nummer | 433438 |