{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | BF 10-280E | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 800 W | |
varvtalsområde | 10 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
bandbredd | 20 mm | |
bandlängd | 520 mm | |
vikt | 2,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikelnummer | 077716 72280551 | |
EAN/GTIN | 4014586867267 | |
Tillverkarens nummer | 72280551000 |