Vinkelpolerare WPO 72214900

Art-nr: 077712 72214900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning WPO 14-25 E
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 200 W
varvtalsområde 900 min-1 - 2 500 min-1
verktygsfäste M14
maximal polerverktygs-⌀ 250 mm
vikt 2,4 kg
maximala vibrationer enligt EN 3,5 m/s2
Produktslag Polerare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077712 72214900
EAN/GTIN 4014586862729
Tillverkarens nummer 72214900230

Benämning

Utförande:

  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimalt utnyttjande av det använda verktyget.
  • Kan också användas med spänntapp som fullvärdig satineringsmaskin för löpande arbeten.
  • Maximal varvtalsstabilitet oavsett belastning inom inställt område.
  • Självstartspärr som förhindrar okontrollerad återstart efter strömavbrott.

Leveransinnehåll:

Fein vinkelpolerare WPO 14-25E, sidohandtag

Specialtillbehör:

Standardsats för ytor, nr 077718 storlek F, satineringssats för profiler, nr077718 storlek S, polersats nr 077718 storlek P, rörsats nr 077718 storlek R.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen