Maskinfötter 99001004

Art-nr: 077614 99001004
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Utsugsfot GIBE
effektförbrukning 350 W
vikt 55 kg
Produktslag Maskinfötter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077614 99001004
EAN/GTIN 2050001676801
Tillverkarens nummer 99001004000

Benämning

Utförande:

Arbetshöjden kan bekvämt ställas in med gastrycksfjäder. Hög stabilitet tack vare robust konstruktion.
  • Maskinfot med inbyggd motor för högeffektiv dubbelutsugning.
  • Kassettfilter för effektiv luftrening.
  • De flexibla, värmebeständiga utsugsslangarna av stål och den inbyggda spånuppfångarlådan av metall står emot glödande gnistor.

Användningsdata:

Med bandslipmodulerna som bandslipmaskin, med påbyggnadsmodulerna för radie-, längs-, plan- och centerlesslipning samt gradning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen