{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | GX 75 2H | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 1 500 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 3 000 min-1 | |
bandbredd | 75 mm | |
bandlängd | 2 000 mm | |
vikt | 75 kg | |
totallängd | 1038 mm | |
total bredd | 516,02 mm | |
totalhöjd | 1020 mm | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikelnummer | 077610 790132 | |
EAN/GTIN | 4014586872063 | |
Tillverkarens nummer | 79013200403 |