{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | GKS 75 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
nätspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 1 500 W | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
bandbredd | 75 mm | |
bandlängd | 2 000 mm | |
vikt | 45 kg | |
totallängd | 1060 mm | |
total bredd | 435 mm | |
totalhöjd | 1020 mm | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikelnummer | 077608 790502002 | |
EAN/GTIN | 4014586888262 | |
Tillverkarens nummer | 79050200232 |