Planslipmaskin SR2185

Art-nr: 077332 SR2185
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    förpackning Transportväska
    tillverkarens beteckning SR 2185
    Energiförsörjning Nätdriven
    effektförbrukning 210 W
    slippapper längd (kardborre) 184 mm
    slippapper bredd (kardborre) 92 mm
    slippapper längd (klämma) 230 mm
    slippapper bredd (klämma) 92 mm
    excenterrörelse 2 mm
    excenterfrekvens 22 300 min-1
    hålbild 8-faldig
    vikt 1,5 kg
    maximala vibrationer enligt EN < 4 m/s2
    Produktslag Planslipmaskin

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 077332 SR2185
    EAN/GTIN 4007430270986
    Tillverkarens nummer 600441500

    Benämning

    Utförande:

    Lätt, praktisk 210 W planslipmaskin med perfekt ergonomi:
    • Gripområde med halkfri yta med Softgrip.
    • Utmärkt slipmönster utan slipringar och räfflor för professionell ytbehandling.
    • Sugmöjlighet genom att ansluta en universaldammsugare.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive dammpåse, transportväska.

    Anmärkning:

    Lämpligt kardborre-slippapper finns under nr 557576.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen