Excenterslip EX150ES

Art-nr: 077321 EX150ES
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning EX150ES
Energiförsörjning Nätdriven
excenterfrekvens 4 000 min-1 - 10 000 min-1
excenterrörelse 3,2 / 6,4 mm
maximala vibrationer enligt EN 8,5 m/s2
effektförbrukning 440 W
stödtallrik ⌀ 150 mm
vikt 2,8 kg
Produktslag Excenterslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077321 EX150ES
EAN/GTIN 4002395135479
Tillverkarens nummer 4935443290

Benämning

Utförande:

  • Kraftfull excenterslip med 440-W-motor.
  • Elektronisk varvtalsförinställning. Byte av slippapper med kardborrefästsystem.
  • Dubbel svängningscirkel-förinställning 3,2 mm/6,4 mm.
  • Inbyggd dammsugning via 6-håls universalsliprondell. Anslutning för externt sugystem.

Leveransinnehåll:

Inklusive excentersliptallrik ⌀ 150 mm, sidohandtag, slippapper, dammpåse och utsugsadapter.

Anmärkning:

Passande slipskiva med 6 hål, artikelnr 567775, 15 hål, artikel nr 567558 och ABRANET artikelnr 567800.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen