Sladdlös excenterslip utan batteri SXALTX125

Art-nr: 077317 SXALTX125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning SXA 18 LTX 125 BL
    Energiförsörjning Nätdriven
    Batterityp Litiumjon
    Antal ingående batterier 0
    Batterispänning 18 V
    excenterfrekvens 4 000 min-1 - 10 000 min-1
    excenterrörelse 2 mm
    maximala vibrationer enligt EN 1,1 m/s2
    stödtallrik ⌀ 125 mm
    vikt 1,1 kg
    Produktslag Excenterslip

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 077317 SXALTX125
    EAN/GTIN 4061792195189
    Tillverkarens nummer 600146850

    Benämning

    Utförande:

    Platt, sladdlös excenterslip med ergonomisk design och låg vikt för mindre trötthet under arbetet.
    • Behaglig styrning av slipmaskinen nära ytan på grund av den låga totalhöjden.
    • Steglös varvtalsreglering för arbete med materiallämpliga varvtal.
    • Arbete med låga vibrationer tack vare jämn gång.
    • Gripområde med halkfri yta med Softgrip.
    • Mjukstart minimerar ytdefekter vid anläggning.
    • Unik borstlös motor för maximal slipningseffektivitet även vid kontinuerlig drift.
    • Sliprondell med flera hål för effektiv utsugning och längre slipmedelslivslängd.
    • Med lätt tömbar textildammsugarpåse för arbete utan dammsugare.
    • Kan anslutas till en universaldammsugare med anslutningsmuff 630798000.
    • Motor- och rondellbromsarna gör att maskinen kan läggas ner snabbt.
    • Avtagbart skydd skyddar intilliggande ytor och ökar sliprondellens livslängd.
    • Med fästpunkt för verktygsbälten för arbete på höga höjder.

    Fördel:

    100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
    Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

    Leveransinnehåll:

    Inkluderar sliprondell, 1 st sandpapper, dammpåse, sexkantnyckel, utan batteri och laddare.

    Anmärkning:

    Passande slipskiva 8 hål artikelnr 567745 och ABRANET artikelnr 567802.
    Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870073890.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen