Rakslip Ackumulator M18FDGRB

Art-nr: 077280 M18FDGRB
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18 FDGRB
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 27 000 min-1
maximal skiv-⌀ 50 mm
maximal spännhyls-⌀ 6 mm - 8 mm
vikt inklusive batteri 2 kg
vikt 2 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077280 M18FDGRB
EAN/GTIN 4058546412395

Benämning

Utförande:

Kraftfull 18 V/5,0 Ah sladdlös slip med borstlös POWERSTATE™-motor.
  • REDLINK PLUS™-elektronik med digitalt överlastskydd som höjer kapaciteten.
  • REDLITHIUM-ION™-batteri med encellsövervakning.
  • Universalhållare för alla 6- och 8 mm-standardtillbehör.
  • Mycket tunn design för ökad användarkomfort.
  • Utbytbara dammgaller skyddar motorn och ökar dess livslängd.
  • Spindelhals med gummiunderlag för extra användarkomfort.
  • Återstartspärr.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare, spännhylsa 6 mm, spännhylsa 8 mm, skiftnyckel nyckelvidd 15 / 17, 2 st dammskyddsgaller, HD-box.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och tillbehör hittar du under nr 073811 och framåt.
Passande roterande filar finns under nr 540200ff.
Passande slipstift finns under nr 550600ff.
Passande polerstift finns under nr 551850ff.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen