Rakslip Ackumulator GGS18V-20

Art-nr: 077267 GGS18V-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GGS 18V20
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 24 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 8 mm
vikt 1,2 kg
elektroniskt varvtalsförval nej
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077267 GGS18V-20
EAN/GTIN 4059952623832
Tillverkarens nummer 06019B5401

Benämning

Utförande:

Kompakt sladdlös slip med borstlös motor, överbelastningsskydd och återstartspärr.

Leveransinnehåll:

Utan batteri, utan laddare. Inklusive 2 skiftnycklar nyckelvidd 19.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen