Rakslip GGS28CE

Art-nr: 077265 GGS28CE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GGS 28 CE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 650 W
varvtalsområde 10 000 min-1 - 28 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 6 mm
vikt 1,4 kg
maximala vibrationer enligt EN 8,0 m/s2
elektroniskt varvtalsförval ja
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077265 GGS28CE
EAN/GTIN 3165140584814
Tillverkarens nummer 0601220100

Benämning

Utförande:

Kompakt, lätthanterlig rakslipmaskin för mångsidiga sliparbeten.
  • Constant-Electronic för konstant varvtal även vid belastning.
  • Nytt fastspänningssystem för glappfri fixering av slipstift för exakta arbeten.
  • Mjukstart och kaststopp: Om maskinen detekterar ett stopp, stängs den av direkt.
  • Avstängningskolborstar för ett effektivt skydd av motorn.
  • Lång livslängd tack vare direktkylning och dubbelt tätade kullager.
  • 6 olika varvtalsförval för olika material.
  • Med kort spindelhals, kan användas stationärt (43 mm-fäste).

Leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa 6 mm, 2 spännycklar SW 19.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen