{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | GE 950 G | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 950 W | |
varvtalsområde | 2 500 min-1 - 8 700 min-1 | |
maximal spännhyls-⌀ | 6 mm | |
vikt | 1,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
elektroniskt varvtalsförval | ja | |
Produktslag | Rakslip |
Artikelnummer | 077264 GE950GP | |
EAN/GTIN | 4007430212412 | |
Tillverkarens nummer | 600618000 |