Rakslip GE710C

Art-nr: 077264 GE710C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GE 710 Compact
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 710 W
varvtalsområde 13 000 min-1 - 34 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 6 mm
vikt 1,4 kg
maximala vibrationer enligt EN 6,8 m/s2
elektroniskt varvtalsförval ja
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077264 GE710C
EAN/GTIN 4007430212313
Tillverkarens nummer 600615000

Benämning

Utförande:

Rakslipen från Metabo® hör till de smalaste och mest kompakta maskinerna på marknaden. De kraftfulla motorerna i raksliparna med och utan sladd ger maximal produktivitet med hög precision i alla tillämpningar.
  • Exakt spännhals för stationär användning.
  • Förinställda varvtalssteg.
  • Elektronisk säkerhetsavstängning av motorn när insatsverktyget är blockerat för säkert arbete.
Särskilt kort, kompakt design för arbete på inre kurvor eller andra trånga utrymmen.

Leveransinnehåll:

Spännhylsa 6 mm, 2 skiftnycklar.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870073890.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen