{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | AGSZ 18-280 BL AS | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterispänning | 18 V | |
varvtalsområde | 9 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
maximal spännhyls-⌀ | 8 mm | |
vikt | 1,4 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
elektroniskt varvtalsförval | ja | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Rakslip |
Artikelnummer | 077259 71230461 | |
EAN/GTIN | 4014586897158 |