Rakslip vinklad Ackumulator M12FDGA422

Art-nr: 077257 M12FDGA422
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
    tillverkarens beteckning M12FDGA-422B
    Antal ingående batterier 2
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 2 Ah; 4 Ah
    Batterispänning 12 V
    varvtalsområde 0 min-1 - 24 500 min-1
    maximal skiv-⌀ 50 mm
    maximal spännhyls-⌀ 6 mm - 8 mm
    vikt 0,8 kg
    Energiförsörjning Batteridriven
    Produktslag Rakslip

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 077257 M12FDGA422
    EAN/GTIN 4058546290672
    Tillverkarens nummer 4933471439

    Benämning

    Utförande:

    FUEL™ batteridriven rakslip vinklad i kompakt utförande (längd totalt 119 mm). DRIVE-CONTROL 4-stegs hastighetsinställning och finkänslig hastighetsregulator för bra kontroll.

    Leveransinnehåll:

    1 st 2,0 / 1 st 4,0 Ah batteripackar, C12 C laddare, vardera 1 st spänntång 6 mm och 8 mm, verktygsväska.

    Anmärkning:

    Passande slipskivor (CER) finns från nr 554012, rengörings- och grovrengöringsskivor under nr 554050; 554051; 554054 och 554055.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen