{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | WS 22-230 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 2 200 W | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 8,7 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 230 mm | |
maximalt kapdjup | 68 mm | |
vikt | 5,2 kg | |
nätspänning | 230 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Dödmanskoppling | ja | |
Mjukstart | ja | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | Mjukstart; Återstartspärr; Dödmanskontakt | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077155 4935431730 | |
EAN/GTIN | 4002395194902 |