Vinkelslipmaskiner WEPBA24230

Art-nr: 077150 WEPBA24230
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 240 V
effektförbrukning 2 400 W
Tomgångsvarvtal 6 600 min-1
vridmoment 17 Nm
anslutningsgänga M14
maximal skiv-⌀ 230 mm
vikt 6,2 kg
kabellängd 4 m
nätfrekvens 50 Hz
Dödmanskoppling ja
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
Kickbackstopp ja
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077150 WEPBA24230
EAN/GTIN 4007430337641
Tillverkarens nummer 606481000

Benämning

Utförande:

Stark 230 mm vinkelslipmaskiner med Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd för lång livslängd:
  • Elektronisk säkerhetsavstängning: minskar kick-back när skivan är blockerad – för högt användarskydd.
  • Elektroniskt överbelastningsskydd och återstartskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, extra handtag, snabbspännmutter.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen