{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | CCG18-125-12S AS | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal: | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 25 mm | |
vikt | 2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 5 m/s2 | |
elektroniskt varvtalsförval | Ja | |
överbelastningsskydd | Ja | |
Dödmanskoppling | Nej | |
Mjukstart | Ja | |
Återstartspärr | Ja | |
Kickbackstopp | Nej | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077149 71221661 | |
EAN/GTIN | 4068708005075 |