Vinkelslipmaskiner Ackumulator 4933478437

Art-nr: 077143 4933478437
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18FSAGF125XPDB-OX
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
maximalt varvtal: 3 500 min-1 - 8 500 min-1
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 33 mm
vikt 2,7 kg
maximala vibrationer enligt EN 5,01 m/s2
överbelastningsskydd Ja
Dödmanskoppling Ja
Mjukstart Ja
Återstartspärr Ja
Kickbackstopp Ja
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077143 4933478437
EAN/GTIN 4058546346287

Benämning

Utförande:

Kompakt M18 FUEL™ batteridriven vinkelslip med reglerbart varvtal.
  • 5 hastighetssteg för bästa möjliga resultat vid bearbetning av rostfritt stål och aluminium samt rost- och färgborttagning.
  • RAPIDSTOP™ för snabb bromsning av skivan på mindre än 2 sekunder, starkt användarskydd.
  • Icke låsbar säkerhetskontakt som ger starkt användarskydd.

Version med dödmanskontakt för hög användarsäkerhet.

Leveransinnehåll:

Exkl. batterier och laddare. Inklusive antivibrationshandtag, skyddshuv, dammskyddsgaller, spännsats och HD-box.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073809 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen