{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AGV17-125XEProTector | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 750 W | |
maximalt varvtal: | 2 600 min-1 - 11 000 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 9,5 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 33 mm | |
vikt | 2,8 kg | |
Mjukstart | ja | |
Återstartspärr | ja | |
Kickbackstopp | ja | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077141 AGV17-125 | |
EAN/GTIN | 4002395243983 | |
Tillverkarens nummer | 4933432230 |