Vinkelslipmaskiner Ackumulator M18FSAGDB

Art-nr.: 077140 M18FSAGDB
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie FUEL
förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
tillverkarens beteckning M18FSAGDB
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
maximalt varvtal: 8 500 min-1
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 33 mm
vikt 2,7 kg
maximala vibrationer enligt EN 3,4 m/s2
överbelastningsskydd Ja
Dödmanskoppling Ja
Mjukstart Ja
Återstartspärr Ja
Kickbackstopp Nej
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077140 M18FSAGDB
EAN/GTIN 4058546346263
Tillverkarens nummer 4933478435

Benämning

Utförande:

18 V/5,0 Ah FUEL™-Milwaukee sladdlös vinkelslip:
  • borstlös motor med lång livslängd, spindellåsning, snabbjustering av sprängskyddet.
  • Integrerat FIXTEC snabbytessystem för verktygslöst skivbyte.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare, skyddshölje, 2 dammskyddsgaller, spännsats, vibrationsisolerat handtag, HD-box.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073809 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen