{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AGV13-125XSPDE/dödmanskontakt | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 250 W | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 7,8 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 33 mm | |
vikt | 2,3 kg | |
Dödmanskoppling | ja | |
Återstartspärr | ja | |
Kickbackstopp | ja | |
anmärkning | M14, FIXTEC | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077131 AGV13-125X | |
EAN/GTIN | 4002395140794 | |
Tillverkarens nummer | 4933451578 |