{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | AGV10-125EK | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 000 W | |
maximalt varvtal: | 11 000 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 2,6 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 33 mm | |
vikt | 2,2 kg | |
Dödmanskoppling | nej | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | kort utförande | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077131 AGV10125EK | |
EAN/GTIN | 4002395260898 | |
Tillverkarens nummer | 4933451222 |