{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | W 18 LT BL 11-125 | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt varvtal: | 10 000 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 27 mm | |
vikt inklusive batteri | 2,5 kg | |
Vikt utan batteri | 1,8 kg | |
vikt | 2,5 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 8 m/s2 | |
överbelastningsskydd | Ja | |
Dödmanskoppling | Nej | |
Mjukstart | Ja | |
Återstartspärr | Ja | |
Kickbackstopp | Ja | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077127 WLT11-125 | |
EAN/GTIN | 4061792205376 | |
Tillverkarens nummer | 613052510 |