{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GWS 18V-7 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal: | 11 000 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 34 mm | |
vikt | 2,3 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 7 m/s2 | |
överbelastningsskydd | Ja | |
Dödmanskoppling | Nej | |
Mjukstart | Nej | |
Återstartspärr | Ja | |
Kickbackstopp | Nej | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077120 18V-7 | |
EAN/GTIN | 3165140978637 | |
Tillverkarens nummer | 06019H9002 |