Kompaktvinkelslipmaskin 7222806

Art-nr: 077111 7222806
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning CG13-125V
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 300 W
maximalt varvtal: 11 500 min-1
varvtalsområde 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maximala vibrationer enligt EN 6 m/s2
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 35 mm
vikt 2,3 kg
nätspänning 240 V
nätfrekvens 50 Hz
Återstartspärr ja
anmärkning Varvtalselektronik
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077111 7222806
EAN/GTIN 4014586895000

Benämning

Utförande:

FEIN − kompakt vinkelslip ⌀ 125 mm.
  • Robust, kraftfull motor för daglig användning.
  • Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag
  • Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).
  • Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännnmuttern.

Leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen