Vinkelslipmaskin GWS 17125SINOX

Art-nr: 077109 17125SINOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • förpackning: kartong

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning kartong
tillverkarens beteckning GWS 17-125 S INOX
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 230 V
effektförbrukning 1 700 W
varvtalsområde 1 900 min-1 - 7 800 min-1
anslutningsgänga M14
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt 2,4 kg
nätspänning 230 V
nätfrekvens 50 Hz
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
Kickbackstopp ja
anmärkning Kickback Control, återstartskydd
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077109 17125SINOX
EAN/GTIN 4059952576619
Tillverkarens nummer 06017D0500

Benämning

Utförande:

1 700 W motor med varvtalselektronik, idealisk t.ex. för bearbetning av rostfritt stål.
Utomordentlig ergonomisk handtagsomkrets: Förstklassig ergonomi genom en betydligt mindre handtagsomkrets.
Starkt användarskydd och kontroll: KickBackControl, mjukstart, återstartskydd, överlastskydd, vibrationsdämpning och varvtalsförval.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen