Vinkelslipmaskin GWS 14-125

Art-nr: 077109 14-125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager
  • förpackning: kartong

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning kartong
tillverkarens beteckning GWS 14-125
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 230 V
effektförbrukning 1 400 W
varvtalsområde 11 500 min-1
anslutningsgänga M14
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt 2,3 kg
nätspänning 230 V
nätfrekvens 50 Hz
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
Kickbackstopp ja
anmärkning Kickback Control, mjukstart
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077109 14-125
EAN/GTIN 4059952576466
Tillverkarens nummer 06017D0000

Benämning

Utförande:

Kraftfull 1400 W motor och längre livstid: Maximal produktivitet genom högre effekt och bättre robusthet.
Utomordentlig ergonomisk handtagsomkrets: Förstklassig ergonomi genom en betydligt mindre handtagsomkrets.
KickBackControl, mjukstart, återstartskydd, överlastskydd, vibrationsdämpning och varvtalsförval.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen