Vinkelslipmaskiner, Typ: WS8-115S

Art-nr.: 077104 WS8-115S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning WS8-115S
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 800 W
varvtalsområde 12 000 min-1
maximala vibrationer enligt EN 4,2 m/s2
maximal skiv-⌀ 115 mm
maximalt kapdjup 28 mm
vikt 1,9 kg
Återstartspärr ja
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077104 WS8-115S
EAN/GTIN 4002395150519
Tillverkarens nummer 4935451293

Benämning

Utförande:

Lätt och högeffektiv 115 mm enhandsvinkelslip i kompakt och smidigt format, växelhuvud vridbart i intervall om 90°90°, snabbjustering av skyddskåpan, M14 slipspindelgänga.

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, fastspänningssats och sidohandtag.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen