Vinkelslipmaskiner AG10-115EK

Art-nr: 077103 AG10-115EK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AG10-115EK
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 000 W
varvtalsområde 11 000 min-1
maximala vibrationer enligt EN 8,3 m/s2
maximal skiv-⌀ 115 mm
maximalt kapdjup 28 mm
vikt 2,1 kg
Återstartspärr ja
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077103 AG10-115EK
EAN/GTIN 4002395260867
Tillverkarens nummer 4933451219

Benämning

Utförande:

Lätt och högeffektiv 115 mm enhandsvinkelslip i kompakt och smidigt format, växelhuvud vridbart i intervall om 90°90°, snabbjustering av skyddskåpan, M14 slipspindelgänga.
1000 W motor, spindellåsning, återstartspärr.

Leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, fastspänningssats och sidohandtag.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen