• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Batteridriven vinkelslip för små kapskivor 12V, för skivdiameter 76 mm, M5 slipspindelgänga

Art-nr.: 077100 12-76
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GWS 12V-76
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion borstlös EC-motor
maximalt varvtal: 19 500 min-1
maximal skiv-⌀ 76 mm
sågbladets hål-⌀ 10 mm
maximalt kapdjup 16 mm
vikt 0,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 13,5 m/s2
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 077100 12-76
Kopiera
EAN/GTIN 3165140913393
Kopiera
Tillverkarens nummer 06019F200B
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Extremt lättmanövrerad 12 V / 3,0 Ah sladdlös kompaktvinkelslip för kapning med minikapskivor ⌀ 76 mm (håldiameter 10 mm) där det annars kan vara svårt att komma åt. Med högeffektiv EC-motor, spindellåsning.

Leveransinnehåll:

Inklusive L-BOXX, L-BOXX inlägg 1/2 för batteri och laddare, snabbladdare GAL 12V-40 Professional, 2 st konsthartsbundna kapskivor, 1 st hårdmetallkapskiva, Expert for Inox, 76 × 10 × 1 mm, skyddskåpa.

Anmärkning:

Passande små kapskivor och hylsdornar finns från nr 563050. Passande batterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen