Vinkelslip GWX 9-115S

Art-nr: 077050 9-115S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    förpackning Systemväska, (L-Boxx)
    tillverkarens beteckning GWX 9-115 S
    Energiförsörjning Nätdriven
    effektförbrukning 900 W
    varvtalsområde 2 800 min-1 - 11 000 min-1
    maximal skiv-⌀ 115 mm
    vikt 2,1 kg
    Återstartspärr ja
    anmärkning Variabelt varvtal
    Serie X-LOCK system
    Produktslag Vinkelslipmaskiner

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 077050 9-115S
    EAN/GTIN 3165140962537
    Tillverkarens nummer 06017B1000

    Benämning

    Utförande:

    • Enkel och snabb: Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar att kassera och extra verktyg.
    • Ingen extranyckel behövs längre.
    • Omfatttande: Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
    • Maximal komfort genom ett till100 % verktygslöst och snabbt tillbehörsbyte.
    • Tillförlitlig: Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet. Högsta möjliga användarskydd genom en ljudsignal vid korrekt montering.
    • Snyggt arbete utan fula repor! Mindre utpräglade och färre slipspår med X-LOCK vinkelslipar.
    Vinkelslip 115 mm, 900 W motor med direktkylning. X-Lock-system.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive Vibration Control extrahandtag, skyddskåpa, hantverkarväska.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen