{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | AKBU 35 PMQ Select | |
Tillverkar-ID | 71700162 | |
batterikapacitet | 2,5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal: | 130 min-1 - 520 min-1 | |
form verktygshållare | QuickIN / MK2 | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M14 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 18 mm | |
Borrdjup | Kärnborr av stål högst 50 mm | |
maximal sänk-⌀ | 31 mm | |
maximal brotsch-⌀ | 18 mm | |
längd magnetfot | 195 mm | |
bredd magnetfot | 70 mm | |
höjd | 450 mm | |
arbetsslag | 135 mm | |
vikt | 12,8 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikelnummer | 076524 71700162 | |
Tillverkarens nummer | 71700162000 |