Industriborrstativ IBS16

Art-nr: 075912 IBS16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning IBS16
    hals-⌀ 43 / 53 mm
    spindelns slaglängd 145 mm
    totalt slaglängdsintervall 295 mm
    höjd 400 mm
    Produktslag Borrstativ

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 075912 IBS16
    EAN/GTIN 4014586878515
    Tillverkarens nummer 90320223000

    Benämning

    Utförande:

    Industriborrstativ för borr-/slagborrmaskiner.
    Med exakt och inställbar laxstjärtstyrning och massiv bottenplatta.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive tyngdkraftsbaserad kylsmörjning med500 ml kylmedelstank, flexibel, ledad slang ochreducering 43 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen