Slagborrmaskin UHEV2860-2

Art-nr: 075576 UHEV2860-2
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Metabox
  • form verktygshållare: SDS Plus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Metabox
tillverkarens beteckning UHEV 2860-2 Quick
märkspänning 230
Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 2 100 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm; 6 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 35 mm; 30 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 28 mm
maximal slagfrekvens 4 500 min-1
slagenergi 3,4 J
effektförbrukning 1 100 W
form verktygshållare SDS Plus
vikt 3,3 kg
Energiförsörjning Nätdriven
kabellängd 4 m
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075576 UHEV2860-2
EAN/GTIN 4007430306234
Tillverkarens nummer 600713500

Benämning

Utförande:

Kraftpaket för slagborrning.
Slagborren har ett högkapacitetsslagverk med en exakt pneumatisk slagmekanism som vid minimalt anliggningstryck alstrar slag med maximal slagenergi.
Metabo Quick: snabbt, byte av chuck utan verktyg.
Multihammare med 4 funktioner: hammarborrning, borrning i två växlar och mejslar.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) helvågselektronik för arbete med materiallämpliga varvtal som förblir konstant under belastning.
  • Säkerhetskoppling: mekanisk frånkoppling av drivningen när borrmaskinen är blockerad för säkert arbete.
  • Inställningshjul för förval av varvtal och slagfrekvens.
  • Växel med två steg: Två borrhastigheter för effektiv borrning i trä och metall.
  • Metabo Marathon motor med dammskydd för lång livstid.
  • Högkapacitetsslagverk, precisionslagrat i ett hölje av aluminiumlegering: Hållbar och robust.
  • Perfekt ergonomi tack vare den handnära tyngdpunkten och den optimerade handtagskonturen.
  • Den underliggande omkopplaren är skyddad mot skador och damm.
  • Återstartspärr: Förhindrar oavsiktlig start efter strömbortfall.
  • Låsbar kontakt för bekvämt arbete vid långvarig användning.
  • Kabelskonande kulgenomföring för optimal rörelsefrihet vid arbetet.

Leveransinnehåll:

Inklusive extra handtag och borrdjupstopp.
Inklusive hammarchuck och snabbchuck.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen