{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | KH 18 LTX BL 24 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 1 280 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 30 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 24 mm | |
maximal slagfrekvens | 4 750 min-1 | |
slagenergi | 2,2 J | |
form verktygshållare | SDS Plus | |
Vikt utan batteri | 2,7 kg | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikelnummer | 075561 KHLTXBL24 | |
EAN/GTIN | 4061792218291 | |
Tillverkarens nummer | 601713850 |