Gängskärmaskin upp till M10, Typ: 720938

Art-nr.: 075550 720938
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning GWP 10
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 450 W
maximalt varvtal: 0 min-1 - 450 min-1
verktygsfäste B12
maximal gängtapps-⌀ i stål M10
vikt 1,6 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Gängskärare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075550 720938
EAN/GTIN 4014586881256
Tillverkarens nummer 72093860000

Benämning

Utförande:

  • Elektronisk varvtalsreglering för försiktig gängstart.
  • Kraftfull gång för tillförlitligt arbete.
  • Inbyggd vändning av rotationsriktningen med snabbreturgång.
  • FEIN Sensitiv-grepp för bekvämt och säkert arbete.
  • Integralströmbrytare för bekväm hantering.
Nätdel 220 V.

Leveransinnehåll:

Utan borrchuck. Inklusive extrahandtag. För arbetet behövs hylschuck (nr 075580 storlek 063012) resp. backchuck (nr 075580 storlek 019009).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen