{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
Skaft | SDS Plus | |
tillverkarens beteckning | M18ONE FPHX | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
varvtalsområde | 0 min-1 - 800 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 30 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 30 mm | |
maximal slagfrekvens | 4 600 min-1 | |
slagenergi | 4,2 J | |
form verktygshållare | SDS-Plus | |
vikt | 5,2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 8,6 m/s2 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikelnummer | 075532 M18FHPX | |
EAN/GTIN | 4058546346881 | |
Tillverkarens nummer | 4933478495 |