{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
Skaft | SDS Max | |
tillverkarens beteckning | GBH 18V-45 C | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 45 mm | |
maximal slagfrekvens | 2 760 min-1 | |
slagenergi | 12,5 J | |
form verktygshållare | SDS Max | |
vikt | 8 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Slagborrmaskin |
Artikelnummer | 075515 GBH18V45C | |
EAN/GTIN | 3165140915427 | |
Tillverkarens nummer | 0611913000 |