{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | BE750R | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 750 W | |
chuckfäste | snabbch. 1−13 | |
borrchuckens spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
varvtalsområde | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 30 mm | |
lämpligt för material | Stål | |
vikt | 1,8 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Höger-/vänstergång | ja | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikelnummer | 075310 BE750R | |
EAN/GTIN | 4002395245116 | |
Tillverkarens nummer | 4935449160 |