Fyrhastighetsborrmaskin, Typ: 720251

Art-nr.: 075156 720251
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning BOZ 32-4 M
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 800 W
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 140 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 480 min-1
chuckfäste MK3
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln 32 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 2:a växeln 20 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln 60 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 2:a växeln 70 mm
lämpligt för material Stål
vikt 7,5 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
Produktslag Borrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075156 720251
EAN/GTIN 4014586889849
Tillverkarens nummer 72025160000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Utförande:

Universell fyrhastighetsborrmaskin med upp till 32 mm borrförmåga. Med höger- och vänstergång, varvtalsinställning, MK3-verktygsfäste för grova borrningsarbeten.

Fördel:

För tungt arbete.

Anmärkning:

passande magnetborrstativ kan levereras på förfrågan.
Passande spiralborrar finns från nr 114000.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen