Kraftfull handborrmaskin 720549

Art-nr: 075155 720549
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning BOS 16-2
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 200 W
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 520 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 1 600 min-1
chuckfäste 1/2 tum − 20 UNF
borrchuckens spännvidd 3 mm - 16 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln 16 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 2:a växeln 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln 50 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 2:a växeln 50 mm
lämpligt för material Stål
vikt 3,7 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Borrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075155 720549
EAN/GTIN 4014586876443
Tillverkarens nummer 72054960000

Benämning

Utförande:

Kraftfull borrmaskin med varvtalsinställning för flexibel användning vid metallarbete.
  • Höger/vänstergång för gängskärning upp till M12.
  • Förstklassig Röhm metallsnabbchuck SUPRA SK.
  • Vridmomentglidkoppling.
  • Momentstabil 1200 W högkapacitetsmotor.
Mekanisk växel med två hastigheter.

Fördel:

Högklassig Röhm metallsnabbspännchuck.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck 3 − 16 mm, sidohandtag.

Anmärkning:

Passande spiralborrar finns från nr 114000.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen