Tvåväxlad borrmaskin 720555

Art-nr: 075150 720555
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning BOP 13-2
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 550 W
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 680 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 2 200 min-1
chuckfäste 1/2 tum − 20 UNF
borrchuckens spännvidd 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 2:a växeln 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln 37 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 2:a växeln 27 mm
lämpligt för material Stål
vikt 2 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Borrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075150 720555
EAN/GTIN 4014586882567
Tillverkarens nummer 72055560000

Benämning

Utförande:

  • Kompakt tvåhastighets handborrmaskin för borrning, försänkning, gängskärning och skruvdragning.
  • Steglös elektronisk varvtalsinställning för känselstyrd förborrning och skruvdragning.
  • Integralströmbrytare med omkopplare för höger- och vänstergång som ger bekväm manövrering.

Räfflat sidohandtag för ett säkert grepp (formanpassning).

Fördel:

Steglös elektronisk varvtalsinställning.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck med spännkraftssäkring och 1 sidohandtag.

Anmärkning:

Passande spiralborrar finns från nr 114000.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen