{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | KBH 25 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 200 W | |
maximalt varvtal: | 0 min-1 - 520 min-1 | |
maximal borr-⌀ i stål | 25 mm | |
form verktygshållare | QuickIN PLUS | |
vikt | 3,3 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 075130 72710161 | |
Tillverkarens nummer | 72710161000 |