Vinkelborrmaskin 720551

Art-nr.: 075120 720551
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning WBP10
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 500 W
maximalt varvtal: 0 min-1 - 1 830 min-1
chuckfäste B10
borrchuckens spännvidd 0,8 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln 25 mm
lämpligt för material Stål
vikt 1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Borrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075120 720551
EAN/GTIN 4014586878843
Tillverkarens nummer 72055160000

Benämning

Utförande:

Fein vinkelborrmaskin −
  • Växelhuvudets höjd bara 96 mm inklusive borrchuck, hörnmått 17 mm.
  • Integralströmbrytare med omkopplare för höger- och vänstergång som ger bekväm manövrering.
  • Koniskt fäste för borraxeln som ger exakt rotation.
  • kompakt för arbeten på svåråtkomliga ställen.
  • Steglös elektronisk varvtalsinställning för känslig borrstart.

Fördel:

För arbeten på svåråtkomliga ställen.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 kuggkranschuck i specialutförande, 0,8−10 mm.

Anmärkning:

Passande spiralborrar finns från nr 114000.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen