Enväxlad handborrmaskin, Typ: 720552

Art-nr.: 075110 720552
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning BOP-6
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 500 W
chuckfäste 1/2 tum − 20 UNF
borrchuckens spännvidd 0,5 mm - 10 mm
varvtalsområde 0 min-1 - 4 000 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 6 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 20 mm
lämpligt för material Stål
vikt 1,7 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Höger-/vänstergång ja
Produktslag Borrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075110 720552
EAN/GTIN 4014586882413
Tillverkarens nummer 72055260000
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Utförande:

Fein handborrmaskin −
  • Precisionsborrchuck utförd helt av metall.
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för känslig förborrning.
  • Metallväxelhus för säkert lagerstöd.
  • Räfflat extrahandtag för säkert grepp.
  • FEIN Sensitiv-handtag för ett icke tröttande och säkert arbete.
  • Integralströmbrytare för bekväm manövrering.
Kompakt med hög hastighet.

Fördel:

Steglös elektronisk varvtalsinställning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 snabbchuck 0,5 − 10 mm, med spännkraftssäkring.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen