{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | BE 650 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 650 W | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 1 500 min-1 | |
borrchuckens spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
hals-⌀ | 43 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln | 30 mm | |
vikt | 1,8 kg | |
kabellängd | 2,5 m | |
Höger-/vänstergång | ja | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikelnummer | 075070 BE650 | |
EAN/GTIN | 4061792201644 | |
Tillverkarens nummer | 600741850 |